Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkasten,HxBxT 200x530x200mm,6 Fächer,Stahl,hammerschlagblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
520197
520197
Artikel-Nr.:
     711-520197
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     1002 530x200x200
EAN/GTIN:
     4250157121752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Werkzeugkasten
  • Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm
  • 6 Fächer
  • Aus Stahl in hammerschlagblau
  • Einfach zu tragen durch Bügelgriff

Suchbegriffe:
Werkzeugkiste, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugbox, Allzweckkoffer

Weitere Informationen:
Werkzeugbereitstellung:
Kasten
Behältertyp:
Werkzeugkasten
inkl. Werkzeug:
nein
Höhe:
200 mm
Breite:
530 mm
Tiefe:
200 mm
Kasten/Koffer Ausstattung:
6 Fächer
Tragevorrichtung:
Bügelgriff
Material:
Stahl
Farbe:
hammerschlagblau
Gewicht:
4.76 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, kiesel werkzeugkasten, werkzeugbox, Werkzeugbehälter, Werkzeugaufbewahrung, Allzweckkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,62*
€ 88,11*
Lager 711
11
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 105,29*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,29*
€ 125,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.