Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podesttreppe,fahrbar,Podest H 0,96m,2x4 Gitterroststufen,60° Neigung,Alu,Rollen/Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
513435
513435
513435
513435
513435
513435
Artikel-Nr.:
     711-513435
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41962
EAN/GTIN:
     4003866419623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Fahrbare Podesttreppe
  • Podest Höhe 0,96 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
  • Für eine Arbeitshöhe bis ca. 2,95 m
  • Aufstieg beidseitig
  • 2 x 4 Gitterroststufen (inkl. Podest)
  • Stufentiefe 200 mm
  • Höhe 1,96 m, Breite 820 mm
  • 60° Neigung
  • Ausladung 1,79 m
  • Aus Aluminium
  • Sichere Anwendung durch 2-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
  • Geländer 1000 mm hoch
  • Handlauf als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • 4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen, 2 Lenkrollen mit Feststellern
  • Gewicht 59,2 kg
  • gemäß DIN EN 131-7
  • TÜV geprüft
  • 10 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Arbeitsbühne, Arbeitspodest, Leiter, Montage-Leiter, Podesttreppe, Treppe, Montage-Treppe, Alutritt

Weitere Informationen:
Marke:
ZARGES
Steigtechnik:
Podesttreppe
Material:
Aluminium
Nutzung:
beidseitig
Höhe Podest:
0.96 m
Breite Podest:
600 mm
Tiefe Podest:
800 mm
Stufen Anzahl:
2 x 4
Stufen-/Sprossentyp:
Gitterroststufen
Tiefe Stufen:
200 mm
Neigung:
60 °
Ausladung:
1.79 m
Höhe:
1.96 m
Breite:
820 mm
klappbar:
nein
fahrbar:
ja
Sicherheitsausstattung Leiter:
2-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
Sicherheitsbügel:
ja
Höhe Geländer:
1000 mm
Handlauf:
als Zubehör (nicht enthalten)
Unterbau:
4 Feder-Lenkrollen und rutschsichere Kunststofffüßen
Rad Ausstattung:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Norm:
DIN EN 131-7
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
59.2 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.436,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,02*
€ 1.898,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,19*
€ 1.874,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.509,51*
€ 1.796,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.472,35*
€ 1.752,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,68*
€ 1.709,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zarges
41970
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.