Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Magnetbacken,f. Backen B 120mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
510973
510973
Artikel-Nr.:
     711-510973
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     06.0120
EAN/GTIN:
     4250157115614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Riffelbacken
Alu-Magnetbacken
  • für Backenbreite 120 mm

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Zubehör
Werkzeugtyp:
Zubehör
Backenbreite:
120 mm
Gewicht:
0.18 kg
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken 120 mm aluminium, backen parallelschraubstock, schonbacken alu, Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,85*
€ 48,37*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 58,98*
€ 76,21*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,72*
€ 87,73
pro Paar
ab 5 Paar
€ 71,46*
€ 85,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 68,72*
€ 81,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 65,81*
€ 78,31
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 58,98*
€ 70,19
pro Paar
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.