Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Magnetbacken,f. Backen B 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510972
510972
Artikel-Nr.:
     711-510972
Hersteller:
     Kiesel
Herst.-Nr.:
     TYP N 100
EAN/GTIN:
     4250157115591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Riffelbacken
Alu-Magnetbacken
  • für Backenbreite 100 mm

Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör

Weitere Informationen:
Arbeitsplatzausstattung:
Zubehör
Werkzeugtyp:
Zubehör
Backenbreite:
100 mm
Gewicht:
0.16 kg
Weitere Suchbegriffe: Schonbacken, Schraubstockbacken, schonbacken alu 100mm, backen parallelschraubstock, schonbacken alu, Parallel-Schraubstock, Schraubstock, Werkbank-Zubehör, Arbeitsplatz-Ausstattung, Arbeitsplatzausstattung, Werkbankzubehör, Werkbank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,46*
€ 66,58*
Lager 711
33
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 72,81*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.