Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinstütze,f. Rollenbahn,Bahn B 300mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510321
510321
Artikel-Nr.:
     711-510321
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS101R30390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinstütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 300 mm
  • Höhe 390 - 570 mm
  • für den ortsflexiblen Einsatz
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
300 mm
Höhe:
390-570 mm
Förderbahn Funktion:
für den ortsflexiblen Einsatz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
3.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, Rollenbahn, Rollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, Stahlrollenbahn, rollenbahn blume, dreibeinständer rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn, Kleinrollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 49,80*
€ 65,03*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 120,67*
€ 144,97*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.