Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinstütze,f. Rollenbahn,Bahn B 200mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510317
510317
Artikel-Nr.:
     711-510317
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS101R20330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinstütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 200 mm
  • Höhe 330 - 395 mm
  • für den ortsflexiblen Einsatz
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
200 mm
Höhe:
330-395 mm
Förderbahn Funktion:
für den ortsflexiblen Einsatz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
3.4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,97*
€ 157,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.