Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinstütze,f. Rollenbahn,Bahn B 200mm,Stahl,RAL5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510314
510314
Artikel-Nr.:
     711-510314
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZS101R20276
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinstütze für Rollenbahn
  • Bahnbreite 200 mm
  • Höhe 275 - 340 mm
  • für den ortsflexiblen Einsatz
  • aus Stahl mit Lackierung in RAL5015 Himmelblau

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Stütze
Bahnbreite:
200 mm
Höhe:
275-340 mm
Förderbahn Funktion:
für den ortsflexiblen Einsatz
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
lackiert
Farbe Gestell:
blau// RAL5015
Gewicht:
3.1 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,81*
€ 58,13*
Lager 711
20
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 133,10*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.