Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgang,f. Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 30mm,Bahn LxB 1m x 400mm,Achsabstand 50mm,m. Scharnieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
510296
510296
Artikel-Nr.:
     711-510296
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132F01T00R00R10402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgang für Rollenbahn
Durchgänge für Rollenbahnen
Rollenbahn Durchgang
Tragrolle
Durchgang für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 30 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • mit Scharnieren und Handgriff
  • hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Durchgang
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
30 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Förderbahn Ausstattung:
Scharniere, Handgriff
Förderbahn Funktion:
hochklappbar und dadurch als Sperre nutzbar
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, tragrolle rollenbahn kunststoff, tragrolle rollenbahn, blume durchgang für rollenbahn, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,97*
€ 778,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,16*
€ 770,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,91*
€ 710,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,78*
€ 661,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.