Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löschdeckenbox mit Decke,f. Entstehungsbrände,HxBxT 313x308x159mm,Gehäuse/Decke Stahl/Glasgewebe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
509033
509033
Artikel-Nr.:
     711-509033
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0080+SAN-0077
EAN/GTIN:
     4030281000068
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöschdeckenkasten
Löschdeckenbehälter
Schutzbox für Löschdecken
löschdeckenbehälter
Löschdeckenbox mit Decke
  • für Entstehungsbrände
  • Höhe x Breite x Tiefe 313 x 308 x 159 mm
  • Gehäuse aus Stahl, Decke aus Glasgewebe

Suchbegriffe:
Löschdecke, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Feuerlöschdecke

Weitere Informationen:
Marke:
ultraMEDIC
Sicherheitsausstattung:
Erste-Hilfe
Erste-Hilfe-Ausstattung:
Löschdeckenbox mit Decke
Einsatz:
Entstehungsbrände
Höhe:
313 mm
Breite:
308 mm
Tiefe:
159 mm
Breite Löschdecke:
1600 mm
Länge Löschdecke:
2000 mm
Material Decke:
Glasgewebe
Material Gehäuse:
Stahl
Farbe Korpus:
rot
Farbe Front:
rot
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, Erste-Hilfe, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Feuerlöschdecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.