Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombikatze,Zugl. 5000kg,Rollkatze,Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508980
508980
508980
Artikel-Nr.:
     711-508980
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20305
EAN/GTIN:
     4250450412649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombikatze
Kombikatze
  • Zuglast 5000 kg
  • Rollkatze
  • Standardhub Länge 3 m
  • Flanschbreite 114 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 2
  • Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
  • Bauhöhe 808 mm
  • Breite x Tiefe 448 x 355 mm
  • mindestens 1,4 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Rollkatze
Zuglast:
5000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
114-203 mm
Strangzahl:
2 Stück
Kettenelemente:
10 x 30 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
808 mm
Breite:
448 mm
Tiefe:
355 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Min. Kurvenradius:
1.4 m
Hubkraft:
37 daN
Maß A:
636 mm
Maß B:
472 mm
Maß C:
745 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
42 mm
Maß Z:
15 mm
Gewicht:
86 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.979,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.239,87*
€ 3.855,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.193,97*
€ 3.800,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.066,31*
€ 3.648,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.007,19*
€ 3.578,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.979,12*
€ 3.545,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.