Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombikatze,Zugl. 3000kg,Rollkatze,Hub L 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
508979
508979
508979
Artikel-Nr.:
     711-508979
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20304
EAN/GTIN:
     4250450412632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombikatze
Kombikatze
  • Zuglast 3000 kg
  • Rollkatze
  • Standardhub Länge 3 m
  • Flanschbreite 100 - 203 mm
  • Anzahl Kettenstränge 1
  • Größe der Kettenelemente 10 x 30 mm
  • Bauhöhe 633 mm
  • Breite x Tiefe 434 x 333 mm
  • mindestens 1,3 m Kurvenradius
  • Hubaufwand an Hub-Handkette 37 daN
  • Handketten-Bedienungslänge 2,5 m
  • europatauglich durch Überlastsicherung im Kettenzug

Suchbegriffe:
Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Hebezeug
Hebezeugtyp:
Kombikatze
Laufkatze Ausführung:
Rollkatze
Zuglast:
3000 kg
Standardhub:
3 m
Bedienung Hub:
manuell
Flanschbreite:
100-203 mm
Strangzahl:
1 Stück
Kettenelemente:
10 x 30 mm
Material:
Stahl
Bauhöhe:
633 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
333 mm
Länge Bedienungskette:
2.5 m
Min. Kurvenradius:
1.3 m
Hubkraft:
37 daN
Maß A:
486 mm
Maß B:
390 mm
Maß C:
566 mm
Maß F:
3 mm
Maß S:
40 mm
Maß Z:
14 mm
Gewicht:
62 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebezug, Winde, Hebezeug, Bauwinde, Laufkatze, Elektro-Winde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.133,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.371,99*
€ 2.822,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.336,96*
€ 2.780,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.231,67*
€ 2.655,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.178,48*
€ 2.592,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.133,03*
€ 2.538,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.