Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aushangtasche,DIN A3,hoch,rot,m. Metallöse


Menge:  Paket  
Produktinformationen
505173
505173
505173
Artikel-Nr.:
     711-505173
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     153003
EAN/GTIN:
     3377991530036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Aushangtasche
  • DIN A3 im Hochformat
  • Rahmen aus Stahldraht mit Kunststoffummantelung in rot
  • Sichttafel aus Kunststoff
  • Zur Wandmontage
  • Rahmen mit Metallöse
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Sichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tasche, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichttafelsystem

Weitere Informationen:
Marke:
tarifold
Bürohelfer:
Kennzeichnung
Kennzeichnungstyp:
Aushangtasche
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Format:
DIN A3
Ausrichtung:
Hochformat
Befestigungsart:
Rahmen mit Metallöse
Material Sichttafeln:
Kunststoff
Material Rahmen:
Stahldraht
Oberfläche Rahmen:
kunststoffummantelt
Farbe Rahmen:
rot
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
1.02 kg
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, tarifold sichttafel a3 rot, klarsichttafel a3, klarsichttafel, Vorlagenhalter, Sichttafel-System, Klarsicht-Tafelsystem, Arbeitsplatz-Ausstattung, Werkstatt-Planer, Auftragsplaner, Stecktafel, Hänge-Sichttafel, Magnetische Sichttafel, Arbeitsplatzausstattung, Werkstattplaner, Dokumentiersortiertafel, Einstecktafel, Sichttafelsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,46*
€ 71,45*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 102,27*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,27*
€ 121,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 100,51*
€ 119,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 96,81*
€ 115,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,71*
€ 106,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.