Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notfallbox,m. Microfaser-Öl-Sorbents,69-tlg.,Aufnahmekapazität 110l/Set,Tasche HxBxT 560x800x405mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
504448
504448
Artikel-Nr.:
     711-504448
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B82-1521-C
EAN/GTIN:
     4260139971510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Notfallbox mit Microfaser-Öl-Sorbents
  • Für Öle und Treibstoffe
  • Set 69-teilig
  • Aufnahmekapazität 110 l pro Set
  • Tasche Höhe x Breite x Tiefe 560 x 800 x 405 mm
  • mit Rollen

Suchbegriffe:
Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Notfallbox mit Microfaser-Öl-Sorbents
Medium:
Öle und Treibstoffe
Aufnahmekapazität/Set:
110 l
Höhe Tasche:
560 mm
Breite Tasche:
800 mm
Tiefe Tasche:
405 mm
Unterbau:
Rollen
Lieferumfang:
69-teilig
Gewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 682,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,98*
€ 931,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,96*
€ 887,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,25*
€ 841,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,35*
€ 826,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,83*
€ 812,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.