Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfaser-Sorbents,Rolle,LxØ 50m x 435mm,Aufnahmekapazität 248l/VE,PP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
503892
503892
Artikel-Nr.:
     711-503892
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     B82-1517-B
EAN/GTIN:
     4260139971473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Microfaser-Sorbents
  • Für Öle und Treibstoffe
  • Lieferung als Rolle
  • Länge x Durchmesser 50 m x 435 mm
  • Aufnahmekapazität 248 l pro Verpackungseinheit
  • aus Polypropylen

Suchbegriffe:
Sorbent, Saugrolle, Saugkissen, Saugmatte, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahme:
Microfaser-Sorbents
Medium:
Öle und Treibstoffe
Aufnahmekapazität/VE:
248 l
Konfektionierung:
Rolle
Material:
Polypropylen
Länge m:
50 m
Breite:
800 mm
Durchmesser:
435 mm
Gewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl-aufsaugtuch rolle, öl aufsaugtuch, Sorbent, Saugkissen, Umweltschutz, Notfall-Set, Microfaser-Sorbent, Chemikalienbindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 322,43*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 394,42*
€ 469,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 383,62*
€ 456,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 357,01*
€ 424,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 345,60*
€ 411,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 322,43*
€ 383,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.