Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 1800kg,Kunststoff,ØxB 150x48mm,Kugellager,Naben LxØ 60x20mm,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502946
502946
Artikel-Nr.:
     711-502946
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     S100.B15.151
EAN/GTIN:
     4021885091286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle
  • Traglast 1800 kg
  • Bereifung Kunststoff
  • Durchmesser x Breite 150 x 48 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 20 mm
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 175 x 140 mm
  • Schraubloch Abstand 140x105 mm, Schraubloch-Ø 12 mm
  • Schwenklager mit Kugellager, Ausladung 55 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Zwillings-Schwerlastrad, Zwilling Schwerlastrad, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlastrad
Bauform:
Lenkrolle
Rad Ausführung:
Zwillingsrad
Traglast:
1800 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
150 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
212 mm
Nabenlänge:
60 mm
Nabenbohrung:
20 mm
Radbreite:
48 mm
Ausladung:
55 mm
Länge Platte:
175 mm
Breite Platte:
140 mm
Schraubloch Abstand:
140x105 mm
Schraubloch Ø:
12 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
9.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrolle 150 mm, apparaterollen kunststoff, apparaterolle, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Zwillings-Schwerlastrad, Zwilling Schwerlastrad
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,94*
€ 169,04*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,32*
€ 181,03*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 156,31*
€ 186,42*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 188,19*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 267,89*
€ 312,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,23*
€ 371,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,45*
€ 364,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,91*
€ 344,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,61*
€ 338,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.