Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad,Tragl. 400kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 100x37mm,Kugellager,Felge Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502940
502940
Artikel-Nr.:
     711-502940
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     B15.102
EAN/GTIN:
     4021885041168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad
  • Traglast 400 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 100 x 37 mm
  • Naben Länge x Ø 40 x 15 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Räder
Rollentyp:
Schwerlastrad
Bauform:
Rad
Traglast:
400 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben
elektrisch leitend:
nein
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Nabenlänge:
40 mm
Nabenbohrung:
15 mm
Radbreite:
37 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Gewicht:
0.34 kg
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Schwerlastrad, kunststoffrad bs rollen, polyamidrad, schwerlastrad kunststoff, Rad, Rolle, Fördertechnik, Polyamid-Rad, Schwerlastrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,11*
€ 10,71*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 10,97*
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,40*
9 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 8,52*
€ 11,67*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 20,25*
€ 26,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.