Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 1300kg,PU,ØxB 250x50mm,Kugellager,Naben LxØ 60x25mm,Felge Gusseisen,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
502887
502887
Artikel-Nr.:
     711-502887
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     RR110.C10.250
EAN/GTIN:
     4021885081096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle
  • Traglast 1300 kg
  • Bereifung Polyurethan
  • Durchmesser x Breite 250 x 50 mm
  • Nabe mit Kugellager
  • Naben Länge x Ø 60 x 25 mm
  • Felge aus Gusseisen
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 138 x 110 mm
  • Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Schwerlastrolle, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Schwerlasträder
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
1300 kg
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
250 mm
Material Felge:
Gusseisen
Radlager:
Kugellager
Geeignet für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben, glatt/uneben, rau/uneben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
295 mm
Nabenlänge:
60 mm
Nabenbohrung:
25 mm
Radbreite:
50 mm
Länge Platte:
138 mm
Breite Platte:
110 mm
Schraubloch Abstand:
105x75/80 mm
Schraubloch Ø:
11 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
7.55 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrollen polyurethan bockrolle, schwerlastrolle, schwerlastrolle 250mm, Rad, Rolle, Fördertechnik, Eisengussrad, Schwerlastrad, Polyurethan-Rad, Eisenguss-Rad
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,24*
€ 75,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,11*
€ 75,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,31*
€ 75,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 64,18*
€ 76,88*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 161,46*
€ 184,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,65*
€ 209,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,46*
€ 192,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.250
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.