Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte,f. innen/außen,LxB 985x985mm,schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
452625
452625
452625
452625
452625
452625
452625
452625
Artikel-Nr.:
     711-452625
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     38050
EAN/GTIN:
     4260061893881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Schmutzfangmatte
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Länge x Breite 985 x 985 mm
  • Stärke 22 mm
  • Lauffläche aus Gummi in schwarz/silber
  • Rücken aus Aluminiumleisten
  • 10 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter

Weitere Informationen:
Marke:
Miltex
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Schmutzfangmatte
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
22 mm
Länge:
985 mm
Breite:
985 mm
Material Lauffläche:
Gummi
Material Rücken:
Aluminiumleisten
Farbe:
schwarz/silber
Garantie:
10 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, fußbodenmatte, gummi fussbodenmatte, Bodenmatte, Sozialraumumfeld, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Fußmatte für Betrieb, Fußmatte, Matte, Abtreter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,06*
€ 608,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,02*
€ 608,59*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 501,82*
€ 611,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 514,60*
€ 633,44*
Lager 711
21
Frei Haus
ab € 950,05*
€ 1.104,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.104,20*
€ 1.314,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.096,41*
€ 1.304,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,22*
€ 1.239,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.002,45*
€ 1.192,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 950,05*
€ 1.130,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
38250
ab € 88,23*
Zubehör
Miltex
38350
ab € 144,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.