Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckstütze,f. Büro-Trennwand,HxBxT 1180x40x20mm,Bodenausgleichsschrauben,RAL7036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
444161-0002
444161-0002
444161-0002
Artikel-Nr.:
     711-444161-0002
Hersteller:
     Bruno Klein SystemBau
Herst.-Nr.:
     H 145-444161-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand
Eckstütze für Büro-Trennwand
  • Höhe x Breite x Tiefe 1180 x 40 x 20 mm
  • Unterbau mit Bodenausgleichsschrauben

Varianten:

  • 444161-0001 lichtgrau RAL 7035
  • 444161-0002 platingrau RAL 7036
  • 444161-0003 tiefschwarz RAL 9005
  • 444161-0004 weißaluminium RAL 9006

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Eckstütze
Höhe:
1180 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
20 mm
Material Gestell:
Stahl
Unterbau:
Bodenausgleichsschrauben
Gewicht:
4 kg
Farbe:
platingrau RAL 7036
Weitere Suchbegriffe: Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, stellwand bruno klein, büro raumteiler, Raumtrennwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,97*
€ 187,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,00*
€ 155,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0001
ab € 130,65*
Ähnlich
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0003
ab € 131,00*
Ähnlich
Bruno Klein SystemBau
H 145-444161-0004
ab € 130,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.