Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,HxB 450x950mm,Stahl,feuerverzinkt,reflektierend,überfahrbar,klapp-/abschließbar,Dreikantschloss,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
438737
438737
438737
Artikel-Nr.:
     711-438737
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     770051
EAN/GTIN:
     4004338770051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel
  • Höhe x Breite 450 x 950 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt in alu/rot, reflektierend
  • überfahrbar
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Sperrbügel, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Parkbügel, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Parkbügel
Höhe:
450 mm
Breite:
950 mm
klappbar:
ja
Pfosten Funktion:
überfahrbar
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
alu/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Gewicht:
14.92 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, Rammschutz-Bügel, Rammschutzbügel, rammschutz bügel, Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,51*
€ 185,98*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,15*
€ 186,86*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,33*
€ 190,36*
30 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 168,75*
€ 206,45*
Lager 711
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 292,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,47*
€ 344,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,09*
€ 301,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,08*
€ 296,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.