Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkbügel,HxB 450x750mm,Stahl,feuerverzinkt,reflektierend,überfahrbar,klapp-/abschließbar,Dreikantschloss,z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
438726
438726
438726
438726
Artikel-Nr.:
     711-438726
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     770136
EAN/GTIN:
     4004338770136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrbügel
Durchgangssperre
Parkbügel
Parkplatzsperrbügel
Parkbügel
  • Höhe x Breite 450 x 750 mm
  • aus Stahl feuerverzinkt in alu/rot, reflektierend
  • überfahrbar
  • klappbar und abschließbar
  • verschließbar mit Dreikantschloss
  • Zum Einbetonieren

Suchbegriffe:
Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Sperrbügel, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Parkbügel, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten

Weitere Informationen:
Verkehrssicherung:
Absperrsystem
Absperrsystem:
Parkbügel
Höhe:
450 mm
Breite:
750 mm
klappbar:
ja
Pfosten Funktion:
überfahrbar
Automatikfunktion:
nein
Befestigungsart:
Zum Einbetonieren
Schließsystem:
Dreikantschloss
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Farbe:
alu/rot
Oberflächentyp:
reflektierend
Pfosten Ausführung:
klappbar und abschließbar
Gewicht:
13.959 kg
Weitere Suchbegriffe: Parkplatzsperre, Sperrbügel, absperrbügel herausnehmbar, absperrbügel, Absperrpfosten, Parkpfosten, Pfosten für Parkplätze,Parkplatzpfosten, Verkehrsleiteinrichtung, Wegesperre, Schutzbügel, Rammschutz, Rammschutz-Poller, Außenanlage, Verkehrsabsperrung, Sperrpfosten, Verkehrssicherung, Pfosten, Parkboje, Parkplatzabsperrung, Parkplatzbügel, Parkplatzsicherung, Begrenzungspfosten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,09*
€ 164,80*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,46*
€ 165,49*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,82*
€ 167,74*
31 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 182,62*
€ 221,98*
Lager 711
16 Tage
14
Frei Haus
ab € 308,35*
€ 372,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,58*
€ 443,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,65*
€ 438,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,68*
€ 387,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,07*
€ 380,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,35*
€ 366,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alberts Deutschland
782047
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.