Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 300mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
425837
425837
Artikel-Nr.:
     711-425837
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R30302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 500 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
42 kg
Weitere Suchbegriffe: Stahlrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, stahlrollen rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,09*
€ 465,08*
Lager 711
17
Frei Haus
ab € 452,15*
€ 528,18*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,18*
€ 628,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,14*
€ 624,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,28*
€ 603,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,10*
€ 583,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,15*
€ 538,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,44*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 56,42*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10302
ab € 236,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,67*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R45302
ab € 209,91*
Zubehör
Blume-Rollen
CE151R90302
ab € 306,46*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 67,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.