Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 2m x 500mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
425746
425746
Artikel-Nr.:
     711-425746
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA151R20503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
32 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,03*
€ 303,31*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 257,19*
€ 303,67*
Frei Haus
ab € 360,10*
€ 416,61*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 550,51*
€ 614,34*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,34*
€ 731,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 605,98*
€ 721,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,28*
€ 701,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,69*
€ 685,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,51*
€ 655,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,80*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,81*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 55,94*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 110,53*
Zubehör
Blume-Rollen
AA151F01T00R00R10503
ab € 440,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 75,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 60,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 137,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,19*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 64,98*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.