Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 600mm,Achsabstand 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414976
414976
414976
Artikel-Nr.:
     711-414976
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R30602
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 600 mm
  • Breite 640 mm
  • Achsabstand 75 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 225 mm und einer Breite von maximal 800 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
600 mm
Breite:
640 mm
Fördergutbreite bis:
800 mm
Fördergutlänge min.:
225 mm
Achsabstand:
75 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
41 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,53*
€ 493,20*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 499,03*
€ 578,86*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,86*
€ 688,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,90*
€ 685,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,51*
€ 662,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,72*
€ 638,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,03*
€ 593,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60276
ab € 45,79*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60390
ab € 53,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60550
ab € 55,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60680
ab € 59,45*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R60330
ab € 56,36*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10602
ab € 259,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 33,12*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R45602
ab € 308,43*
Zubehör
Blume-Rollen
CE152R90602
ab € 498,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,91*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60276
ab € 68,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R60330
ab € 63,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.