Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 50mm,Bahn LxB 3m x 500mm,Achsabstand 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414932
414932
414932
Artikel-Nr.:
     711-414932
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA152R30503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 500 mm
  • Breite 540 mm
  • Achsabstand 100 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 300 mm und einer Breite von maximal 700 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
500 mm
Breite:
540 mm
Fördergutbreite bis:
700 mm
Fördergutlänge min.:
300 mm
Achsabstand:
100 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
31 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, Rollenbahntragrolle, Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, rollenbahn blume, tragrolle rollenbahn, Förderbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Leichte Rollenbahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,61*
€ 366,08*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 372,00*
€ 439,53*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,53*
€ 523,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,18*
€ 516,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,97*
€ 498,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,00*
€ 442,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,42*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50276
ab € 43,78*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50390
ab € 49,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50550
ab € 54,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50680
ab € 56,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R50330
ab € 56,28*
Zubehör
Blume-Rollen
AA152F01T00R00R10503
ab € 213,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00500
ab € 37,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,54*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50276
ab € 67,95*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50330
ab € 62,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50390
ab € 65,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R50550
ab € 68,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.