Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung,Kurve,f. Röllchenbahn,beidseitig,über Kopf,H 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414546
414546
Artikel-Nr.:
     711-414546
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R40090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitliche Führung für Kurve für Röllchenbahn
  • Nutzung beidseitig
  • über Kopf
  • Höhe 70 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
seitliche Führung
Biegung:
90 °
Profil:
über Kopf
Höhe:
70 mm
ausziehbar:
nein
Gewicht:
6 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,21*
€ 123,57*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 99,52*
€ 131,35*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,01*
€ 138,47*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,18*
€ 138,61*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 118,74*
€ 145,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,49*
€ 173,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,97*
€ 161,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.