Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung,Kurve,f. Röllchenbahn,einseitig,über Kopf,H 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414513
414513
Artikel-Nr.:
     711-414513
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R30045
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitliche Führung für Kurve für Röllchenbahn
  • Nutzung einseitig
  • über Kopf
  • Höhe 70 mm

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
seitliche Führung
Biegung:
45 °
Profil:
über Kopf
Höhe:
70 mm
ausziehbar:
nein
Gewicht:
3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,88*
€ 62,35*
18 Tage
35
€ 7,90*
ab € 55,67*
€ 71,25*
€ 5,00*
ab € 66,99*
€ 84,81*
Lager 711
18
Frei Haus
ab € 120,77*
€ 147,99*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.