Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliche Führung,Gerade,f. Röllchenbahn,einseitig,über Kopf,HxL 70mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
414499
414499
Artikel-Nr.:
     711-414499
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     ZF100R11000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderbahn Seitenführung
Rollenbahn Seitenführung
Röllchenbahn Seitenführung
Seitenführung Rollenbahn
Seitliche Führung für Gerade für Röllchenbahn
  • Nutzung einseitig
  • über Kopf
  • Höhe x Länge 70 mm x 1 m

Suchbegriffe:
Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Röllchenbahn
Bahnkomponente:
seitliche Führung
Profil:
über Kopf
Höhe:
70 mm
Länge:
1 m
ausziehbar:
nein
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Seitenführung für Rollenbahn, Seitenführung für Röllchenbahn, förderbahn seitenführung, Förderbahn, Röllchenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 24,72*
€ 32,90*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 25,50*
€ 33,61*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,92*
€ 34,31*
30 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 36,55*
Lager 711
13
1
Frei Haus
ab € 29,61*
€ 39,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.