Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Rollplatte,Tragl. 3000kg,Ladefl. LxB 2000x1000mm,MDFplatte,RAL5010,2 Räder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404975
404975
Artikel-Nr.:
     711-404975
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1323
EAN/GTIN:
     4250448500952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollplatte
rollplatte
Schwerlast-Rollplatte
  • Traglast 3000 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 2000 x 1000 mm
  • Plattform aus MDF in Buche
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion, verschweißt
  • 2 Räder

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Rollplatte, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Rollplatte
Traglast:
3000 kg
Aufbauten:
keine
Ladeflächenlänge:
2000 mm
Ladeflächenbreite:
1000 mm
Material Plattform:
MDF
Farbe Plattform:
Buche
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Polyurethan
Rad-Ø:
250 mm
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Euronorm:
nein
Wagen Ausstattung:
ohne Ausstattung
Lenkstange:
nein
Radanordnung:
rechteckig
Radlager:
Kugellager
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 721,24*
€ 799,43*
€ 4,95*
ab € 736,12*
€ 812,06*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 776,14*
€ 936,43*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 777,51*
€ 944,82*
Lager 711
23
Frei Haus
ab € 1.074,20*
€ 1.164,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.164,39*
€ 1.385,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,38*
€ 1.380,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,39*
€ 1.336,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,05*
€ 1.306,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.074,20*
€ 1.278,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
12-1303
ab € 1.066,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.