Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heberoller für Schwerlast-Rollplatte,Tragl. 3000kg,RAL2004,2 Räder,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404953
404953
Artikel-Nr.:
     711-404953
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1303
EAN/GTIN:
     4250448500815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelroller
Rollplatte
gabriel hebelroller
hebelroller
Heberoller für Schwerlast-Rollplatte
  • Traglast 3000 kg
  • Deichsel mit Ausklinkzug
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2004 Reinorange
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Räder
  • mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Hebelroller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Heberoller für Schwerlast-Rollplatte
Traglast:
3000 kg
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Lenkstange:
ja
Deichsel:
mit Ausklinkzug
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
250 mm
Radlager:
Kugellager
Radanordnung:
parallel
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
reinorange // RAL2004
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.066,03*
€ 1.170,94*
€ 4,95*
ab € 1.070,76*
€ 1.185,49*
Frei Haus
ab € 1.074,23*
€ 1.185,49*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1.146,05*
€ 1.378,82*
Lager 711
17 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.743,64*
€ 1.888,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,93*
€ 2.247,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.868,23*
€ 2.223,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,77*
€ 2.144,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,50*
€ 2.100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,64*
€ 2.074,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.