Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heberoller für Rollplatte,Tragl. 800kg,RAL5010,2 Räder,Vollgummi-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404950
404950
Artikel-Nr.:
     711-404950
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     12-1200
EAN/GTIN:
     4250448500709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebelroller
Rollplatte
gabriel hebelroller
hebelroller
Heberoller für Rollplatte
  • Traglast 800 kg
  • Deichsel mit Standbügel
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • Stahlkonstruktion
  • 2 Räder
  • mit Vollgummi-Bereifung

Suchbegriffe:
Handtransportwagen, Hebelroller, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen

Weitere Informationen:
Marke:
Rollcart
Transportgerät:
Transportwagen
Wagentyp:
Heberoller für Rollplatte
Traglast:
800 kg
Material:
Stahl
Euronorm:
nein
Lenkstange:
ja
Deichsel:
mit Standbügel
Rollen Anzahl / Art:
2 Räder
Bereifung:
Vollgummi
Rad-Ø:
200 mm
Radanordnung:
parallel
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtransportwagen, Transportwagen, Transportgerät, Transporthilfe, Spezialwagen, Handwagen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 140,76*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 118,15*
€ 168,82*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,05*
€ 177,65*
Lager 711
17 Tage
22
Frei Haus
ab € 171,03*
€ 206,64*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,64*
€ 245,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,27*
€ 244,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,03*
€ 203,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.