Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank,HxBxT 1800x800x500mm,2x5 Fächer,Fach B 400mm,Zyl.-Schl.,Sockel,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
404440-0035
404440-0035
404440-0035
Artikel-Nr.:
     711-404440-0035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48020-225-404440-0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrank
Fächerschrank
Schließfachblock
Schließfachschrank
Schließfachschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 800 x 500 mm
  • Mit 10 Fächern, Aufteilung 2x5
  • Fachbreite 400 mm
  • Fach Höhe x Breite x Tiefe 295 x 330 x 465 mm
  • Flügeltür
  • einwandige, einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagdämpfern
  • Verschließbar mit Zylinderschloss
  • Unterbau Sockel
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 404440-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404440-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 404440-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 404440-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 404440-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 404440-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404440-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404440-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404440-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 404440-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 404440-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 404440-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 404440-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 404440-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 404440-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 404440-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Schrank, Fächerschrank, Schließfachblock, Schließfachschrank, Schrank aus Stahl, Schrank für Sozialraum, Stahlschrank, Sozialraumumfeld, Schließfachanlagen, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumausstattung, Schließfachgarderobe

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Schließfachschrank
Höhe:
1800 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
500 mm
Schrank Ausstattung:
Fächer
Fächer:
10 Stück
Aufteilung Fächer:
2x5
Fachbreite:
400 mm
Unterbau:
Sockel
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Zylinderschloss
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Fachhöhe (li.):
295 mm
Fachbreite (li.):
330 mm
Fachtiefe (li.):
465 mm
Farbe Boden:
Korpusfarbe
Oberfläche Boden:
lackiert
Türtyp:
Flügeltür
Türkonstruktion:
einwandig
Zertifizierung:
GS
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
60.74 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.142,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0110
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0019
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0020
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0021
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0078
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0107
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0025
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0026
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0082
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0036
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0037
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0108
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0041
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0042
€ 1.142,60*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
48020-225-404440-0083
€ 1.142,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.