Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurve 45 °,f. Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 20mm,Bahn B 300mm,Achsabstand 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
403732
403732
403732
Artikel-Nr.:
     711-403732
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CE122R45301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Kurve 45 ° für Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahnbreite 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 25 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 75 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Biegung:
45 °
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
75 mm
Achsabstand:
25 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
11.9 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,47*
€ 393,29*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,32*
€ 394,01*
Lager 711
24
Frei Haus
ab € 403,82*
€ 467,87*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,87*
€ 556,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,32*
€ 552,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,58*
€ 533,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,27*
€ 516,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,82*
€ 480,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 80,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 56,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.