Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenschrank,HxBxT 1850x810x500mm,2 Abt.,Abt. B 400mm,Drehriegel,2 Abt. gem. verschl.,Füße,Korpus RAL7035,Front RAL3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402958-0035
402958-0035
402958-0035
402958-0035
402958-0035
402958-0035
Artikel-Nr.:
     711-402958-0035
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48012-22-402958-0035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilschrank
Garderobenschrank
Kleiderschrank
Personalschrank
Garderobenschrank
  • Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 810 x 500 mm
  • 2 Abteil(e)
  • Abteil Breite 400 mm
  • Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken
  • Flügeltür mit Lochbild
  • einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
  • Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagsdämpfung ausgestattet
  • zusätzlich mit Etikettrahmen
  • Verschließbar mit Drehriegelverschluss
  • je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • Konstruktion aus Stahl, verschweißt
  • Korpus mit Lackierung
  • Front mit Lackierung
  • mit GS-Zeichen
  • 5 Jahre Garantie

Varianten:

  • 402958-0110 Korpus anthrazitgrau RAL 7016, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402958-0019 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front rubinrot RAL 3003
  • 402958-0020 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front enzianblau RAL 5010
  • 402958-0021 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtblau RAL 5012
  • 402958-0078 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front resedagrün RAL 6011
  • 402958-0107 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402958-0025 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402958-0026 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402958-0082 Korpus schwarzgrau RAL 7021, Front RDS1108060
  • 402958-0035 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front rubinrot RAL 3003
  • 402958-0036 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front enzianblau RAL 5010
  • 402958-0037 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtblau RAL 5012
  • 402958-0108 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazitgrau RAL 7016
  • 402958-0041 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front schwarzgrau RAL 7021
  • 402958-0042 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front lichtgrau RAL 7035
  • 402958-0083 Korpus lichtgrau RAL 7035, Front RDS1108060

Suchbegriffe:
Abteilschrank, Garderobenschrank, Kleiderschrank, Personalschrank, Schrank, Schrank für Sozialraum, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Spind, Stahl-Kleiderschrank, Stahlschrank, Umkleideschrank, Schrank aus Stahl, Sozialraumumfeld, Kleiderspind, Stahlspind, Metallspind

Weitere Informationen:
Marke:
C+P
Serie:
Evolo
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Garderobenschrank
Abteile:
2 Stück
Doppelstöckig:
nein
Höhe:
1850 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
500 mm
Abteilbreite:
400 mm
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
abschließbar:
ja
Material:
Stahl
Material Verarbeitung:
verschweißt
Oberfläche Korpus:
lackiert
Oberfläche Front:
lackiert
Schrank Ausstattung:
Hutboden, Kleiderstange, Haken
Hutboden:
ja
Kleiderstange:
ja
Kleiderhaken:
3 Stück
Sitzbanktyp:
ohne
Türtyp:
Flügeltür mit Belüftung
Tür Ausführung:
einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Türkonstruktion:
einwandig
Schließsystem:
Drehriegelverschluss
Schließfunktion:
je 2 Abteile mit 2 gemeinsam verschließbaren Türen
Garantie:
5 Jahre
Zertifizierung:
GS
Türdämpfung:
ja
Gewicht:
51.59 kg
Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Front:
rubinrot RAL 3003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 656,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,10*
€ 911,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,51*
€ 907,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,16*
€ 885,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,03*
€ 850,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,05*
€ 780,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-742|
ab € 2,88*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0011
ab € 141,10*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0003
ab € 141,67*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0005
ab € 141,13*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0007
ab € 142,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0009
ab € 142,14*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0012
ab € 142,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0004
ab € 141,11*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0006
ab € 142,03*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0008
ab € 141,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8504-20/22-407734-0010
ab € 141,48*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
E863998
ab € 26,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.