Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenroller,Tragl. 1200kg,Ladefl. LxB 1200x800mm,Lade H 650mm,Plattform offen,4 Fangecken/Befestigungsösen,RAL5010,2 Lenk-/2 Bockrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
402101
402101
Artikel-Nr.:
     711-402101
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-870.101
EAN/GTIN:
     4035694005594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Behälterfahrgestell
Palettenroller
  • Traglast 1200 kg
  • Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
  • Ladehöhe 650 mm
  • Maßlich auf die Europalette abgestimmt
  • Plattform offen
  • Plattform mit 4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
  • Stahlkonstruktion, mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
  • Rad Ø 200 mm
  • Mit Elastik-Bereifung auf Aluminium-Druckguss-Felge
  • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
  • 12 Jahre Garantie

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen, Palettentransportwagen, Palettenroller

Weitere Informationen:
Marke:
VARIOfit
Transportgerät:
Transportroller
Rollertyp:
Palettenroller
Traglast:
1200 kg
Euronorm:
ja
Ladehöhe:
650 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Plattform:
offen
Ladefläche Ausstattung:
4 Fangecken als Aufsatzhilfe und Befestigungsösen
Bereifung:
Elastik
Material Felge:
Aluminium-Druckguss
Radlager:
Präzisions-Rillenkugellager
Rollen Anzahl / Art:
2 Lenk- und 2 Bockrollen
Rad-Ø:
200 mm
Rad Ausstattung:
Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Höhe:
650 mm
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau // RAL5010
Garantie:
12 Jahre
Gewicht:
50.59 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell für Behälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, fahrgestell für behälter, palettenfahrgestell cordes, Paletten-Fahrgestell, Transportgerät, Transporthilfe, Transportwagen, Fahrrahmen, Fahrgestell für Paletten, Fahrgestell für Gitterboxen, Palettenwagen, Palettenrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 321,02*
€ 366,14*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,05*
€ 366,17*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,10*
€ 369,59*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,26*
€ 369,80*
Lager 711
16 Tage
17
Frei Haus
ab € 411,95*
€ 461,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,20*
€ 548,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,86*
€ 543,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,79*
€ 532,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,14*
€ 521,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,95*
€ 490,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
ZSW-870.002
ab € 33,84*
Zubehör
Cordes
ZSW-870.003
ab € 80,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.