Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte,f. Feuchträume,LxB 5mx1200mm,Kunststoffleisten,rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
401803
401803
Artikel-Nr.:
     711-401803
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     8412.00.0573
EAN/GTIN:
     4251142213896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag rot
arbeitsplatz bodenbelag
Industriematte
  • für Feuchträume
  • Rolle
  • Länge x Breite 5 m x 1200 mm
  • Stärke 11 mm
  • aus Kunststoffleisten mit geprägter Oberfläche in rot
  • temperaturbeständig -5 °C bis +60 °C
  • beständig gegen Chemikalien
  • Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft

Suchbegriffe:
Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Industriematte, Matte

Weitere Informationen:
Marke:
Kappes
Serie:
ErgoPlus®
Arbeitsplatzausstattung:
Bodenbelag
Bodenbelag:
Industriematte
geeignet für (Branche/Bereich):
Feuchträume
Konfektionierung:
Rolle
Höhe:
11 mm
Breite:
1200 mm
Länge:
5 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Beständigkeit:
Chemikalien
Material:
Kunststoffleisten
Farbe:
rot
Oberfläche Bodenbelag:
geprägt
Norm:
Rutschhemmung R10 nach DIN 51097 geprüft
Gewicht:
41.5 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, Bodenmatte, Bodenmatte für Sozialraum, Feuchtraumbodenbelag, Kunststoffbodenmatte, Laufmatte, Sozialraumausstattung, Sozialraumeinrichtung, Sozialraumumfeld, Feuchtraummatte, Industriematte, Matte
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 643,95*
€ 725,37*
8 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 778,72*
€ 991,65*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 781,51*
€ 1.000,12*
Lager 711
11
pro Rolle
Frei Haus
ab € 961,71*
€ 1.057,09*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.057,09*
€ 1.257,94
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.052,24*
€ 1.252,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 1.021,34*
€ 1.215,39
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 996,54*
€ 1.185,88
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 961,71*
€ 1.144,43
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 192,342* pro Meter)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.