Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infoständer,HxBxT 1650x520x460mm,Gestell RAL9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
401674
401674
401674
401674
401674
401674
401674
Artikel-Nr.:
     711-401674
Herst.-Nr.:
     44693214
EAN/GTIN:
     4044917237209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Info Pylon
Info-Ständer
Infodisplay
Infostand
Infoständer
  • Höhe x Breite x Tiefe 1650 x 520 x 460 mm
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9006 Weißaluminium
  • Lieferumfang: ohne Prospektfächer

Suchbegriffe:
Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Halter, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Info-Ständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Prospektspender, Prospektständer, Werbeständer, Werbeaufsteller, Messeständer

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Infoständer
Info-Ständertyp:
Infoständer
Höhe:
1650 mm
Breite:
520 mm
Tiefe:
460 mm
Nutzung:
einseitig
fahrbar:
ja
drehbar:
nein
klappbar:
nein
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
weißaluminium // RAL9006
Lieferumfang:
ohne Prospektfächer
Gewicht:
16.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Infostativ, Infoständer, Prospekt-Bodenständer, Prospektbodenständer, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Präsentationsständer, kerkmann prospekt-bodenständer, prospekt bodenständer, prospekthalter silber, Foyer-Ausstattung, Prospekt-Ständer, Verkaufsständer, Präsentationsregal, Prospekt-Regal, Informations-Ständer, Display, Eingangsbereich-Ausstattung, Werbeständer, Werbeaufsteller, Messeständer
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,39*
€ 210,23*
€ 5,50*
ab € 170,21*
€ 210,24*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,91*
€ 212,04*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,74*
€ 216,66*
Lager 711
10
Frei Haus
ab € 303,37*
€ 336,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,72*
€ 400,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,53*
€ 396,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,41*
€ 362,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692000
ab € 58,01*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44691400
ab € 29,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694700
ab € 38,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694800
ab € 32,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44692383
ab € 12,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694000
ab € 12,40*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6941
ab € 12,14*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
44694300
ab € 29,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.