Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüstungsbefestigung,Rohrgröße 3/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
351162
351162
351162
351162
351162
Artikel-Nr.:
     711-351162
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     70-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungsbefestigung
Geländer Wandbefestigung
kee klamp brüstungsbefestigung
geländer wandbefestigung
Brüstungsbefestigung
  • aus Guss feuerverzinkt
  • Rohrdurchmesser 26,9 mm
  • Rohrgröße 3/4"
  • TÜV geprüft

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung

Weitere Informationen:
Sicherheitsausstattung:
Gitterrost, Geländer
Abschlusselement:
Brüstungsbefestigung
schwenkbar:
nein
Rohrgröße:
3/4"
Durchmesser Rohr:
26.9 mm
Material:
Guss
Oberfläche:
feuerverzinkt
Zertifizierung:
TÜV geprüft
Gewicht:
0.36 kg
Weitere Suchbegriffe: Geländersystem, Rohrverbinder, Steckverbinder für Rohr, Verbinder für Rohre, Absperrung, Außenanlage, Verkehrssicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 21,10*
€ 29,09*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,74*
€ 32,24*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,66*
€ 32,40*
16 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 32,90*
Lager 711
20
1
Frei Haus
ab € 32,48*
€ 44,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,25*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,11*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,35*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,58*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,27*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 19,05*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,78*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,77*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,52*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,58*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,72*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,51*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,25*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.