Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen-Gehänge,Tragl. einfach direkt 4000kg,Nutz L 2m,1-strängig,Polyester,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
350476
350476
Artikel-Nr.:
     711-350476
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25105000035463
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
Bandseilhebeband
Rundschlingen-Gehänge
  • Traglast einfach direkt 4000 kg
  • Nutzlänge 2 m
  • Strangzahl: 1 Stück
  • Kranöse Höhe x Breite 160 x 90 mm
  • aus Polyester in grau
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Hebeband, Kettengehänge, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlingen-Gehänge
Traglast (einfach direkt):
4000 kg
Nutzlänge:
2 m
Kennfarbe:
grau
Strangzahl:
1 Stück
Höhe Kranöse (li.):
160 mm
Breite Kranöse (li.):
90 mm
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
6.03 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, hebeband 2m, rundschlingengehänge, hebeband grau, Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Kettengehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,46*
€ 343,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.