Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen-Gehänge,Tragl. einfach direkt 3000kg,Nutz L 1m,1-strängig,Polyester,gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
350272
350272
Artikel-Nr.:
     711-350272
Hersteller:
     Carl Stahl
Herst.-Nr.:
     25105000035452
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtgehänge
Kranschlingengehänge
Rundschlingengehänge
Bandseilhebeband
Rundschlingen-Gehänge
  • Traglast einfach direkt 3000 kg
  • Nutzlänge 1 m
  • Strangzahl: 1 Stück
  • Kranöse Höhe x Breite 135 x 75 mm
  • aus Polyester in gelb
  • Farbcodierung nach DIN EN 1492-1

Suchbegriffe:
Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Hebeband, Kettengehänge, Hebegurt

Weitere Informationen:
Hebegerät:
Anschlagmittel
Anschlagmittel:
Rundschlingen-Gehänge
Traglast (einfach direkt):
3000 kg
Nutzlänge:
1 m
Kennfarbe:
gelb
Strangzahl:
1 Stück
Höhe Kranöse (li.):
135 mm
Breite Kranöse (li.):
75 mm
Material:
Polyester
Norm:
DIN EN 1492-1 (Farbcodierung)
Gewicht:
3.69 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, gurtgehänge 1mtr, rundschlingengehänge, bandseilhebeband 1m, Anschlagmittel, Hebezeug, Rundschlingen-Gehänge, Kettengehänge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,85*
€ 202,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,94*
€ 192,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,73*
€ 162,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.