Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle,Tragl. 125kg,Kunststoff-Bereifung,ØxB 100x35mm,Rollenlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
347347
347347
Artikel-Nr.:
     711-347347
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B10.100
EAN/GTIN:
     4021885005542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Bockrolle
  • Traglast 125 kg
  • Mit Kunststoff-Bereifung
  • bruchsicher
  • Durchmesser x Breite 100 x 35 mm
  • Naben Länge x Ø 38 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Rollenlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm

Suchbegriffe:
Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Polypropylen-Rad, Schwerlastrolle, Schwerlastrad, Transportgeräterolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Bockrolle
Traglast:
125 kg
Bereifung:
Kunststoff
Rad-Ø:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Rollenlager
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Feststeller:
ohne
Fadenschutz:
nein
Gesamthöhe:
128 mm
Nabenlänge:
38 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Radbreite:
35 mm
Lauffläche Eigenschaft:
bruchsicher
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Schraubloch Ø:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bs rollen schwerlastrolle rr120.b80.100, schwerlastrolle, schwerlastrolle 100mm, Rolle, Transportgerät-Rolle, Rad, Fördertechnik, Polypropylen-Rad, Schwerlastrad
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 4,55*
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,96*
1 Tag
35
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 4,97*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 3,47*
€ 5,02*
Lager 711
14
1
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 24,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.100
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.