Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle,Tragl. 70kg,Vollgummi-Bereifung,ØxB 100x30mm,Gleitlager,Felge Kunststoff,Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
340053
340053
Artikel-Nr.:
     711-340053
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B40.100
EAN/GTIN:
     4021885069254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle
  • Traglast 70 kg
  • Mit Vollgummi-Bereifung
  • spurlos
  • Geeignet für glatt/eben, rau/eben
  • Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
  • Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
  • Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
  • Nabe mit Gleitlager
  • Felge aus Kunststoff
  • Felge ohne Fadenschutz
  • Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
  • Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
  • Schwenklager mit Kugellager

Suchbegriffe:
Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad, Transportgeräterolle, Lenkrolle

Weitere Informationen:
Marke:
BS-ROLLEN
Fördertechnik:
Rollen
Rollentyp:
Transportgeräterollen
Bauform:
Lenkrolle
Traglast:
70 kg
Bereifung:
Vollgummi
Durchmesser Rad:
100 mm
Material Felge:
Kunststoff
Radlager:
Gleitlager
für Bodentyp:
glatt/eben, rau/eben
Befestigungselement:
Platte
elektrisch leitend:
nein
Material Gehäuse:
Stahl
Schwenklager:
Kugellager
Fadenschutz:
nein
Höhe:
128 mm
Länge Nabe:
39 mm
Nabenbohrung:
12 mm
Breite Rad:
30 mm
Ausladung:
34 mm
Lauffläche Eigenschaft:
spurlos
Länge Platte:
104 mm
Breite Platte:
80 mm
Schraubloch Abstand:
76x56/84x64 mm
Durchmesser Schraubloch:
9 mm
Oberfläche Gehäuse:
verzinkt
Farbe Felge:
schwarz
Gewicht:
0.66 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 100 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Rad, Rolle, Vollgummi-Rad, Fördertechnik, Transportgerät-Rolle, Vollgummirad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,87*
€ 7,58*
Lager 711
16
Frei Haus
ab € 5,26*
€ 7,67*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.