Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plakatschaukasten,f. DIN A1,HxBxT 920x674x30mm,Hoch-/Querformat,Rückwand Stahl,Flügeltür,Rahmen alusilber,Ecken eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
312353
312353
312353
312353
Artikel-Nr.:
     711-312353
Herst.-Nr.:
     103400025
EAN/GTIN:
     4250366505121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Plakatschaukasten
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • passend für DIN A1
  • Höhe x Breite x Tiefe 920 x 674 x 30 mm
  • Sichtfläche Höhe x Breite 840 x 594 mm
  • Zur Wandmontage im Hoch-/Querformat
  • Rückwand aus Stahl magnethaftend in silber
  • Flügeltür
  • Frontscheibe aus Einscheibensicherheitsglas
  • Rahmen aus Aluminium in alusilber
  • Ecken eckig
  • verschließbar mit Sicherheitsschloss
  • Lieferung inkl. 4 Magnete
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten

Weitere Informationen:
Informationsausstattung:
Plakatschaukasten
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Höhe:
920 mm
Höhe Sichtfläche:
840 mm
Breite:
674 mm
Breite Sichtfläche:
594 mm
Tiefe:
30 mm
passend für (Kapazität):
DIN A1
Türtyp:
Flügeltür
Aufstellung/Montage:
Wandmontage
Oberfläche Rückwand:
magnethaftend
Ausrichtung:
Hoch-/Querformat
Profil:
eckig
Magnete Anzahl:
4 Stück
abschließbar:
ja
Schließsystem:
Sicherheitsschloss
Material Rahmen:
Aluminium
Material Rückwand:
Stahl
Material Frontscheibe:
Einscheibensicherheitsglas
Farbe Rahmen:
alusilber
Farbe Rückwand:
silber
Farbe Ausführung:
silber
Garantie:
5 Jahre
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, infovitrine, Informations-Schaukasten, Plakat-Schaukasten, Wandschaukasten, Außenanlage, Flachschaukasten, Aushängekasten
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 268,95*
€ 314,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,56*
€ 314,99*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 252,63*
€ 315,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,97*
€ 319,48*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 322,63*
€ 372,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,77*
€ 400,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,17*
€ 396,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,63*
€ 383,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000103
ab € 18,18*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000361
ab € 181,75*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000554
ab € 42,32*
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
103000553
ab € 23,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.