Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 2m x 400mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311361
311361
311361
Artikel-Nr.:
     711-311361
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R20402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 400 mm
  • Breite 440 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
400 mm
Breite:
440 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.6 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 810,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,21*
€ 1.112,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,93*
€ 1.089,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 872,22*
€ 1.037,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,12*
€ 1.003,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,09*
€ 964,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,77*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 54,25*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,02*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10402
ab € 576,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,38*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45402
ab € 825,17*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90402
ab € 1.304,33*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 60,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 138,02*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 61,99*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,16*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.