Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Stahl,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 1m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311226
311226
311226
Artikel-Nr.:
     711-311226
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA121R10202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 1 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
1 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Rahmenoberfläche:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
8.4 kg
Weitere Suchbegriffe: tragrolle rollenbahn stahl, tragrolle rollenbahn, blume-rollen tragrolle, Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,34*
€ 543,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,90*
€ 538,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,89*
€ 509,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,59*
€ 468,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 111,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 137,31*
Zubehör
Blume-Rollen
AA121F01T00R00R10202
ab € 532,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 73,35*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R45202
ab € 641,40*
Zubehör
Blume-Rollen
CE121R90202
ab € 1.088,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 116,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 60,57*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 136,96*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.