Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 3m x 300mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311099
311099
311099
Artikel-Nr.:
     711-311099
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R30302
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 300 mm
  • Breite 340 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
300 mm
Breite:
340 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
21.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,36*
€ 709,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,72*
€ 707,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,46*
€ 683,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,12*
€ 654,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,74*
€ 599,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,50*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 56,46*
Zubehör
Blume-Rollen
AA122F01T00R00R10302
ab € 262,11*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,80*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R45302
ab € 330,70*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R90302
ab € 546,76*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 60,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.