Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 3m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311088
311088
311088
Artikel-Nr.:
     711-311088
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R30202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 3 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
3 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
18.1 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,50*
€ 678,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,22*
€ 674,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,87*
€ 625,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,35*
€ 574,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 50,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 56,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 68,56*
Zubehör
Blume-Rollen
AA122F01T00R00R10202
ab € 254,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 37,76*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R45202
ab € 324,08*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R90202
ab € 528,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 59,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,70*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 68,05*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.