Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Rollen Ø 20mm,Bahn LxB 2m x 200mm,Achsabstand 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
311044
311044
311044
Artikel-Nr.:
     711-311044
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA122R20202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
tragrolle rollenbahn
Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 20 mm
  • Bahn Länge x Breite 2 m x 200 mm
  • Breite 240 mm
  • Achsabstand 50 mm
  • für Fördergut mit einer Länge von mindestens 150 mm
  • U-Profilrahmen Höhe x Breite 70 x 20 mm
  • aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Rollenbahn
Bahnkomponente:
Bahnelement
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
20 mm
Bahnlänge:
2 m
ausziehbar:
nein
Bahnbreite:
200 mm
Breite:
240 mm
Fördergutlänge min.:
150 mm
Achsabstand:
50 mm
Rahmenhöhe:
70 mm
Rahmenbreite:
20 mm
Material Rahmen:
Stahl
Oberfläche Rahmen:
verzinkt
Rahmenform:
U-Profil
Gewicht:
12.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Förderbahn, Klein-Rollenbahn, Rollenbahn, Schwerkraftbahn, Fördertechnik, Kleinrollenbahn, Fördertisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 334,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,43*
€ 477,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,33*
€ 470,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,62*
€ 462,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,13*
€ 445,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,31*
€ 397,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20276
ab € 43,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20390
ab € 49,51*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20550
ab € 54,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20330
ab € 56,37*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R20680
ab € 68,68*
Zubehör
Blume-Rollen
AA122F01T00R00R10202
ab € 255,58*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00200
ab € 37,87*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R45202
ab € 324,74*
Zubehör
Blume-Rollen
CE122R90202
ab € 528,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 60,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 29,60*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20276
ab € 67,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20330
ab € 62,38*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20390
ab € 65,36*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R20550
ab € 68,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.