Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Röllchenbahn,Tragrolle Stahl,Bahn LxB 0,4m x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297329
297329
Artikel-Nr.:
     711-297329
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R00400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Scherenröllchenbahn Verbindungsstüc...
Tragrolle
Scherenrollenbahn Verbindungsstück
Verbindungsstück Scherenrollenbahn
Verbindungsstück für Scheren-Röllchenbahn
  • Tragrolle aus Stahl
  • Rollendurchmesser 48 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 400 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 500 mm

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Röllchenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Stahl
Durchmesser Rolle:
48 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
400 mm
Fördergutbreite bis:
500 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: verbindungsstück scherenrollenbahn blume, scherenrollenbahn verbindungsstück, Scheren-Bahn, Förderbahn, Fördertechnik, Röllchenbahn
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,31*
€ 91,45*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 73,10*
€ 92,41*
€ 5,00*
ab € 83,55*
€ 104,84*
Frei Haus
ab € 89,62*
€ 112,00*
Lager 711
22
Frei Haus
ab € 137,74*
€ 167,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,54*
€ 195,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,43*
€ 186,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.