Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstück,f. Scheren-Rollenbahn,Tragrolle Kunststoff,Bahn LxB 0,4m x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
297089
297089
Artikel-Nr.:
     711-297089
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA052R00800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Tragrolle für Rollenbahn
Verbindungsstück für Scheren-Rollenbahn
  • Tragrolle aus Kunststoff
  • Rollendurchmesser 50 mm
  • Bahn Länge x Breite 0,4 m x 800 mm
  • für Fördergut mit einer Breite von maximal 900 mm

Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Suchbegriffe:
Scheren-Bahn, Rollenbahn, Förderbahn, Fördertechnik

Weitere Informationen:
Marke:
Blume Förderanlagen
Fördertechnik:
Förderbahnen
Bahntyp:
Scheren-Rollenbahn
Bahnkomponente:
Verbindungsstück
Rollentyp:
Tragrolle
Material Rolle:
Kunststoff
Durchmesser Rolle:
50 mm
Bahnlänge:
0.4 m
Bahnbreite:
800 mm
Fördergutbreite bis:
900 mm
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,29*
€ 344,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,16*
€ 339,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,03*
€ 328,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,37*
€ 318,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,22*
€ 284,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.